›

Derivazione verticale a T metallo zincato blu H75 per canaline portacavi 300mm gestione cavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08635
Cod. Produttore 08635
Cod. EAN 8000126086355

Informazioni principali

  • Descrizione: T VERTICALE H75 BLU 300
  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Connessione a T verticale
  • Copertura: Con copertura
  • Pendenza: Senza pendenza
  • Normative: EN 50085, EN 61537
  • Serie: LC08635

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Derivazione verticale a T in metallo zincato per canaline portacavi, altezza 75 mm, colore blu, ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una distribuzione efficiente dei cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Without Level Gradient, for Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Derivazione verticale a T metallo zincato blu H75 per canaline portacavi 300mm gestione cavi impianti elettrici