›

Derivazione T verticale zincata riduzione H75 300/200mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07639
Cod. Produttore 07639
Cod. EAN 8000126076394

Informazioni principali

  • Descrizione: T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 300
  • Dimensioni: Larghezza 300/200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Raccordo a T verticale
  • Protezione: Con coperchio
  • Serie: LC07639
  • Certificazioni: CE, RoHS, EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Derivazione a T verticale in metallo zincato con riduzione integrata, progettata per il collegamento e la distribuzione efficiente di cavi elettrici all'interno di impianti industriali e civili. La struttura robusta e il trattamento zincato garantiscono resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Dimensioni ottimizzate per un'installazione semplice e sicura, con riduzione H75 e lunghezza 300 mm, ideale per soluzioni di canalizzazione verticale che richiedono un passaggio ordinato e protetto dei conduttori elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized
Derivazione T verticale zincata riduzione H75 300/200mm per impianti elettrici industriali e civili