›

Derivazione T verticale riduttore H75 larghezza 150/100 mm zincata per canaline portacavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07632
Cod. Produttore 07632
Cod. EAN 8000126076325

Informazioni principali

  • Descrizione: T VERTICALE CON RIDUZIONE
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07632
  • Tipo: Vertical Tee Branch
  • Caratteristica: Con copertura e riduttore
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Derivazione a T verticale in metallo zincato, progettata per canaline portacavi con riduzione H75 e larghezza 150 mm. Questa componente elettrica garantisce una connessione robusta e sicura tra sezioni di canaline, facilitando la distribuzione ordinata dei cavi in impianti elettrici. La struttura in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e organizzazione nel cablaggio. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 150/100mm, Height 75mm, Galvanized
Derivazione T verticale riduttore H75 larghezza 150/100 mm zincata per canaline portacavi