Prodotti /

Cod. Rexel
SX1514020
Cod. Produttore
1514020
Cod. EAN
8032887057138

Informazioni di prodotto

Derivazione piana a T - 300 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T ideale per impianti elettrici, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Adatta per l’installazione in sistemi di distribuzione elettrica, facilita la suddivisione dei circuiti mantenendo elevati standard di sicurezza e efficienza. La sua configurazione a T permette un collegamento semplice e ordinato, ottimizzando lo spazio e migliorando l’organizzazione degli impianti. Questo componente è essenziale per realizzare derivazioni piane precise e funzionali in ambienti elettrici professionali.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

200 mm

raggio interno

300 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Derivazione piana a T 200 ZS per impianti elettrici connessioni sicure e durature