Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAV300C
Cod. Produttore
AV300C
Cod. EAN
3414972193399

Informazioni di prodotto

Derivazione laterale a T con coperchio. Altezza: 75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione laterale a T" completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Derivazione laterale a T 300x75 mm acciaio zincato caldo per impianti elettrici