›

Derivazione a T verticale zincata 75mm blu canalizzazione elettrica 200mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08634
Cod. Produttore 08634
Cod. EAN 8000126086348

Informazioni principali

  • Descrizione: T VERTICALE H75 BLU 200
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Connessione a T verticale
  • Copertura: Con copertura
  • Pendenza: Senza pendenza
  • Serie: LC08634

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Derivazione a T verticale in metallo zincato con altezza 75 mm, ideale per sistemi di canalizzazione elettrica. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, permette un'efficace distribuzione dei cavi in impianti elettrici. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Adatta per applicazioni industriali e civili, consente una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Without Level Gradient, for Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Derivazione a T verticale zincata 75mm blu canalizzazione elettrica 200mm