›

Derivazione a T piana acciaio zincato H75 blu 300x100 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08667
Cod. Produttore 08667
Cod. EAN 8000126086676

Informazioni principali

  • Descrizione: T PIANA H75 BLU 300/100
  • Lunghezza: 300/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Accessori: Con messa a terra
  • Tipo: Giunto ad angolo orizzontale
  • Serie: LC08667
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Derivazione a T piana in acciaio zincato con altezza 75 mm, colore blu. Progettata per connessioni affidabili in impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione. Dimensioni 300x100 mm, ideale per la distribuzione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 300/100mm, Height 75mm, Bright Blue
Derivazione a T piana acciaio zincato H75 blu 300x100 mm per impianti elettrici