Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBT211621/BL
Cod. Produttore
T211621/BL
Cod. EAN
5020963015816

Informazioni di prodotto

T-PIECE PA66 21/16/21MM-BL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Derivazione a T con morsetti NC21 e NC16 realizzata in materiale PA66 di colore nero. Prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La struttura robusta in PA66 assicura resistenza meccanica e termica, rendendo questo componente adatto a impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Hinged T Piece, End A - 21mm Conduit Size, End B - 16mm Conduit Size, End C - 21mm Conduit Size, Polyamide (Nylon) 66, IP40, Black

colore

Nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Derivazione a T PA66 nero 21/16/21 mm per impianti elettrici professionali resistente e sicura