Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06933
Cod. Produttore
06933
Cod. EAN
8000126069334

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06933
  • Deviazione discesa 90°
  • Canale altezza 100 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Materiale zincato a caldo dopo fabbricazione
  • Protezione conforme EN 50085-1:2005
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Derivazione a 90 gradi per canalina portacavi con altezza 100 mm, realizzata in metallo zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per gestire e organizzare il passaggio dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicura una discesa ordinata e sicura all'interno del sistema di canalizzazione. La struttura robusta facilita l’installazione e offre una protezione efficace contro danni meccanici e corrosione. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend, Width 200mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Derivazione 90° canalina portacavi zincata H100 larghezza 200 mm per impianti elettrici