› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Derivatore ripropagatore montante 6 moduli DIN per impianti estesi residenziali

Cod. Rexel BTI346180
Cod. Produttore 346180
Cod. EAN 8012199449906

Informazioni principali

  • Descrizione: Derivatore ripropagatore
  • Applicazione: Installazioni estese
  • Montanti supportati: >40 o >100 appartamenti
  • Funzioni: Indipendenza foniche
  • Garanzia: Indipendenza da guasti
  • Dimensioni: 6 moduli DIN
  • Serie: BTI346180

Descrizione del prodotto

Derivatore di montante ripropagatore progettato per l'installazione in stazioni porta, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per la distribuzione e la gestione dei segnali elettrici in impianti complessi, assicurando una trasmissione efficiente e stabile. La sua configurazione consente un montaggio versatile e sicuro, adattandosi a diverse esigenze di impianto elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Derivatore ripropagatore per installazioni molto estese con numero di montanti superiore a 40 o con montanti con più di 100 appartamenti. Oltre alle funzioni disponibili con 346980, consente di avere l\'indipendenza delle foniche e garantisce la totale indipendenza del montante dalla tratta principale anche in caso di guasto. 6 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Derivatore ripropagatore montante 6 moduli DIN per impianti estesi residenziali