› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Derivatore 2 uscite 18 dB 5-2400 MHz alimentazione remota

Cod. Rexel FY287388
Cod. Produttore 287388
Cod. EAN 8016978097463

Informazioni principali

  • Capacità: 8 derivazioni
  • Connessione: Connettore F
  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Perdita: 18 dB
  • Applicazione: Alimentazione remota
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DE2-18F
  • Robustezza: Elevata efficienza

Descrizione del prodotto

Derivatore a 2 uscite con connettore F, progettato per la distribuzione del segnale con una perdita di inserzione di 18 dB e una gamma di frequenza da 5 a 2400 MHz. Adatto per alimentazione remota, consente fino a 8 derivazioni garantendo prestazioni elevate e affidabilità nelle applicazioni di impianti televisivi e reti di comunicazione. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e stabilità del segnale. Descrizione del produttore: Il distributore DE2-18F DER.2OUT 5-2400 18DB VF è un componente essenziale per ogni sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un collegamento affidabile grazie al connettore F. Con una capacità di 8 derivazioni, è ideale per alimentazione remota, garantendo prestazioni ottimali. La sua robustezza e versatilità lo rendono perfetto per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza. Scopri l'affidabilità e la qualità di questo prodotto progettato per soddisfare le esigenze più elevate.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Connettore F

adatto per alimentazione remota

max. attenuazione di derivazione/distributore

15 DECIBEL

numero di derivazioni

8

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Derivatore 2 uscite 18 dB 5-2400 MHz alimentazione remota