› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Derivatore 2 uscite 14 dB 5-2400 MHz per impianti TV dati residenziali

Cod. Rexel FY287387
Cod. Produttore 287387
Cod. EAN 8016978097456

Informazioni principali

  • Tipo: distributore DE2-14F
  • Derivazioni: 6 uscite
  • Connessione: connettore F
  • Gamma frequenza: 5-2400 MHz
  • Serie: 14DB VF
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: alimentazione remota
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Derivatore con 6 uscite progettato per distribuire il segnale con connettori di tipo F, ideale per impianti di alimentazione remota. Garantisce una trasmissione stabile su una gamma di frequenze da 5 a 2400 MHz con una attenuazione di 14 dB, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nelle connessioni. La sua struttura è pensata per un utilizzo professionale nel settore elettrico, offrendo una soluzione efficace per la distribuzione del segnale in impianti complessi. Descrizione del produttore: Il distributore DE2-14F DER.2OUT 5-2400 14DB VF è un prodotto innovativo progettato per garantire un'alimentazione remota efficiente. Con un connettore F, offre un'ottima soluzione per le vostre esigenze di connessione. Questo distributore presenta un numero di derivazioni di 6, fornendo versatilità e praticità per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Connettore F

adatto per alimentazione remota

max. attenuazione di derivazione/distributore

12 DECIBEL

numero di derivazioni

6

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Derivatore 2 uscite 14 dB 5-2400 MHz per impianti TV dati residenziali