› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Derivatore 2 uscite 10 dB 5-2400 MHz connettore F impianti antenna residenziali

Cod. Rexel FY287386
Cod. Produttore 287386
Cod. EAN 8016978097449

Informazioni principali

  • Serie: DE2-10F
  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Attenuazione: 10 dB
  • Numero uscite: 2
  • Derivazioni: 4
  • Connettore: F
  • Applicazione: Alimentazione remota
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Derivatore a 2 uscite con connettore F, progettato per distribuzione di segnali con frequenza da 5 a 2400 MHz. Adatto per alimentazione remota, garantisce una connessione stabile e di alta qualità grazie alle sue 4 derivazioni. Ideale per impianti elettrici e di comunicazione che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il distributore DE2-10F è progettato per garantire prestazioni elevate con 2 uscite e una capacità di 5-2400 MHz. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un'attenuazione di 10 dB, ideale per applicazioni di alimentazione remota. Con un connettore F, il distributore presenta 4 derivazioni, rendendolo versatile e adatto a diverse esigenze di connessione. Scegli il DE2-10F per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Connettore F

adatto per alimentazione remota

max. attenuazione di derivazione/distributore

9 DECIBEL

numero di derivazioni

4

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Derivatore 2 uscite 10 dB 5-2400 MHz connettore F impianti antenna residenziali