› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Derivatore 1 uscita 5-2400 MHz 10 dB connettore F per impianti TV e dati

Cod. Rexel FY287382
Cod. Produttore 287382
Cod. EAN 8016978097388

Informazioni principali

  • Tipo collegamento: connettore F
  • Numero derivazioni: 2
  • Alimentazione: remota
  • Gamma frequenza: 5-2400 MHz
  • Serie: DE1-10F
  • Materiali: alta qualità
  • Robustezza: struttura solida
  • Applicazione: distribuzione segnale

Descrizione del prodotto

Distributore con connettore F, progettato per garantire un'efficiente alimentazione remota. Offre due derivazioni per una distribuzione ottimale del segnale, supportando frequenze da 5 a 2400 MHz con una attenuazione di 10 dB. Ideale per applicazioni di distribuzione TV e segnali via cavo, assicura prestazioni affidabili e qualità del segnale. Descrizione del produttore: Il distributore DE1-10F DER.1OUT 5-2400 10DB VF è progettato per garantire un'eccellente connettività. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un tipo di collegamento con connettore F, ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione remota. Con un numero di derivazioni pari a 2, questo dispositivo è perfetto per gestire le esigenze di distribuzione in modo efficiente. La sua struttura robusta e le prestazioni affidabili lo rendono una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Connettore F

adatto per alimentazione remota

max. attenuazione di derivazione/distributore

3 DECIBEL

numero di derivazioni

2

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Derivatore 1 uscita 5-2400 MHz 10 dB connettore F per impianti TV e dati