›

DER DERIVATORE 600A-60MV

Cod. Rexel IMDER060C600
Cod. Produttore DER060C600
Cod. EAN 8032826054440

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600 A
  • Caduta di tensione: 60 mV
  • Precisione: classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp / 5s (fino a 250A)
  • Temperatura funzionamento: -25...60 °C
  • Dimensioni: 145x55x40 mm (vedi tabella pag.2)
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 600 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

600 A

DER DERIVATORE 600A-60MV