› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Varie Misure di processo e Strumentazione

DER DERIVATORE 600A-150MV

Cod. Rexel IMDER150C600
Cod. Produttore DER150C600
Cod. EAN 8032826054600

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600 A
  • Caduta di tensione: 150 mV
  • Precisione: classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp /5s (fino 250A)
  • Temperatura funzionamento: -25...60°C
  • Dimensioni conformi: DIN 43703
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 600 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

150 mV

corrente primaria

600 A

DER DERIVATORE 600A-150MV