Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDER100B500
Cod. Produttore
DER100B500
Cod. EAN
8032826132551

Informazioni di prodotto

DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 50 A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 50 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

tensione secondaria

100 mV

corrente primaria

50 A

Produttore

DER DERIVATORE 50A-100MV