›

DER DERIVATORE 40A-60MV

Cod. Rexel IMDER060B400
Cod. Produttore DER060B400
Cod. EAN 8032826054327

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Caduta di tensione: 60 mV
  • Precisione: Classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp/5s (fino a 250A)
  • Temperatura di funzionamento: -25...60°C
  • Dimensioni conformi a DIN43703
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 40 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

40 A

DER DERIVATORE 40A-60MV