› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

DER DERIVATORE 400A-60MV

Cod. Rexel IMDER060C400
Cod. Produttore DER060C400
Cod. EAN 8032826054426

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 400 A
  • Caduta di tensione: 60 mV
  • Precisione: classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 5 Inp / 5s
  • Dimensioni: 145x55x40 mm
  • Serie: DER
  • Temperatura funzionamento: -25...60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 400 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

400 A

DER DERIVATORE 400A-60MV