› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

DER DERIVATORE 3A-150MV CON BASETTA

Cod. Rexel IMDER150A300
Cod. Produttore DER150A300
Cod. EAN 8032826132810

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 3 A
  • Caduta di tensione: 150 mV
  • Precisione: classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp/5s (fino a 250A)
  • Temperatura funzionamento: -25...60°C
  • Dimensioni: conforme DIN43703
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 3 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

150 mV

corrente primaria

3 A

DER DERIVATORE 3A-150MV CON BASETTA