›

DER DERIVATORE 30A-60MV

Cod. Rexel IMDER060B300
Cod. Produttore DER060B300
Cod. EAN 8032826054310

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 30 A
  • Caduta di tensione: 60 mV
  • Precisione: Classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp/5s (fino 250A)
  • Temperatura funzionamento: -25...60°C
  • Dimensioni conformi: DIN 43703
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 30 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

30 A

DER DERIVATORE 30A-60MV