› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

DER DERIVATORE 2A-60MV CON BASETTA

Cod. Rexel IMDER060A200
Cod. Produttore DER060A200
Cod. EAN 8032826054204

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2 A
  • Caduta di tensione: 60 mV
  • Precisione: Classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp / 5s
  • Temperatura funzionamento: -25...60°C
  • Dimensioni: 90x28x20 mm
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 2 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

2 A

DER DERIVATORE 2A-60MV CON BASETTA