›

DER DERIVATORE 2500A-60MV

Cod. Rexel IMDER060D250
Cod. Produttore DER060D250
Cod. EAN 8032826054501

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500 A
  • Caduta di tensione: 60 mV
  • Precisione: classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 2 Inp / 5s
  • Dimensioni: A=165 mm, B=65 mm
  • Temperatura funzionamento: -25...60 °C
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 2500 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

2500 A

DER DERIVATORE 2500A-60MV