Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDER150B200
Cod. Produttore
DER150B200
Cod. EAN
8032826132865

Informazioni di prodotto

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 20 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 20 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

tensione secondaria

150 mV

corrente primaria

20 A

Produttore

DER DERIVATORE 20A-150MV CON BASETT