› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

DER DERIVATORE 1A-60MV CON BASETTA

Cod. Rexel IMDER060A100
Cod. Produttore DER060A100
Cod. EAN 8032826051524

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1 A
  • Caduta di tensione: 60 mV
  • Precisione: classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp/5s (1-250A)
  • Temperatura funzionamento: -25...60°C
  • Dimensioni: conforme DIN43703
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 1 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

1 A

DER DERIVATORE 1A-60MV CON BASETTA