›

DER DERIVATORE 150A-60MV

Cod. Rexel IMDER060C150
Cod. Produttore DER060C150
Cod. EAN 8032826054389

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 150 A
  • Caduta di tensione: 60 mV
  • Precisione: classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp/5s (fino a 250A)
  • Temperatura funzionamento: -25...60°C
  • Dimensioni conformi: DIN43703
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 150 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

150 A

DER DERIVATORE 150A-60MV