› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

DER DERIVATORE 150A-150MV

Cod. Rexel IMDER150C150
Cod. Produttore DER150C150
Cod. EAN 8032826054570

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1...6000A
  • Caduta di tensione: 150mV
  • Precisione: classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: fino a 10 Inp/5s
  • Temperatura funzionamento: -25...60°C
  • Dimensioni: conforme DIN43703
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 150 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

150 mV

corrente primaria

150 A

DER DERIVATORE 150A-150MV