›

DER DERIVATORE 1500A-60MV

Cod. Rexel IMDER060D150
Cod. Produttore DER060D150
Cod. EAN 8032826054488

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1500 A
  • Caduta di tensione: 60 mV
  • Precisione: Classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp/5s (≤250A)
  • Sovraccarico istantaneo: 5 Inp/5s (300-2000A)
  • Sovraccarico istantaneo: 2 Inp/5s (2500-6000A)
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 1500 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

1500 A

DER DERIVATORE 1500A-60MV