› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Varie Misure di processo e Strumentazione

DER DERIVATORE 1200A-100MV

Cod. Rexel IMDER100D120
Cod. Produttore DER100D120
Cod. EAN 8032826132698

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1200 A
  • Caduta di tensione: 100 mV
  • Precisione: classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp/5s (fino a 250A)
  • Temperatura funzionamento: -25...60 °C
  • Dimensioni conformi a: DIN43703
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 1200 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

100 mV

corrente primaria

1200 A

DER DERIVATORE 1200A-100MV