Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
70 mm
funzione
Per reti miste
altezza
89 mm
profondità
65,6 mm
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tipo di tensione d'esercizio
AC/DC
Max. ritardo all'eccitazione ammesso
5 s
Tipo di tensione per l'azionamento
frequenza nominale
47 ... 63 Hz
tensione nominale
0 ... 690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
196 ... 253 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Frequenza d'esercizio nominale
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
Soglia d'intervento intensità di corrente 1
30 ... 30000 mA
Serie
ISO
Disponibilità:
Prodotto non rendibile