›

DELTA-RACCORDO METALLICO PG9 D 12

Cod. Rexel LE81238
Cod. Produttore 81238
Cod. EAN 8009561112599

Informazioni principali

  • Filettatura: PG9
  • Diametro interno: 12mm
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Applicazione: Guidacavi trecciati
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 100
  • Compatibilità: Delta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: PG9

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG9

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO PG9 D 12