›

DELTA-RACCORDO METALLICO PG36 D 47

Cod. Rexel LE81233
Cod. Produttore 81233
Cod. EAN 8009561112568

Informazioni principali

  • Filettatura: PG36
  • Diametro interno: 47 mm
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Raccordo per guidacavi
  • Compatibilità: Guidacavi trecciati
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Applicazione: Delta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 47mm Filettatura: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

47 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO PG36 D 47