›

DELTA-RACCORDO METALLICO PG36 D 40

Cod. Rexel LE81232
Cod. Produttore 81232
Cod. EAN 8009561112551

Informazioni principali

  • Diametro interno: 40mm
  • Filettatura: PG36
  • Tipo raccordo: metallico
  • Applicazione: guidacavi trecciati
  • Serie: RTA
  • Materiale: metallo
  • Compatibilità: Delta
  • Protezione: filettatura PG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 40mm Filettatura: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO PG36 D 40