›

DELTA-RACCORDO METALLICO PG29 D 36

Cod. Rexel LE81231
Cod. Produttore 81231
Cod. EAN 8009561112544

Informazioni principali

  • Filettatura: PG29
  • Diametro interno: 36 mm
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Applicazione: Guidacavi trecciati
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 10
  • Compatibilità: Delta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 36mm Filettatura: PG29

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

35 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG29

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO PG29 D 36