›

DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D 27

Cod. Rexel LE81230
Cod. Produttore 81230
Cod. EAN 8009561112537

Informazioni principali

  • Diametro interno: 27mm
  • Filettatura: PG21
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Applicazione: Guidacavi trecciati
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25
  • Materiale: Metallo
  • Compatibilità: Delta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 27mm Filettatura: PG21

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

27 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG21

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D 27