›

DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D 20

Cod. Rexel LE81229
Cod. Produttore 81229
Cod. EAN 8009561112520

Informazioni principali

  • Filettatura: PG21
  • Diametro interno: 20 mm
  • Materiale: Metallo
  • Uso: Guidacavi trecciati
  • Serie: RTA
  • Tipo raccordo: Delta
  • Protezione: IP non specificato
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 20mm Filettatura: PG21

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

21 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG21

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D 20