›

DELTA-RACCORDO METALLICO PG16 D 15

Cod. Rexel LE81226
Cod. Produttore 81226
Cod. EAN 8009561112490

Informazioni principali

  • Diametro guidacavo: 15mm
  • Filettatura: PG16
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Raccordo per guidacavi
  • Compatibilità: Trecciati Delta
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG16

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO PG16 D 15