›

DELTA-RACCORDO METALLICO PG16 D 12

Cod. Rexel LE81224
Cod. Produttore 81224
Cod. EAN 8009561112476

Informazioni principali

  • Filettatura: PG16
  • Diametro interno: 12 mm
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Per: Guidacavi trecciati
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Delta
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG16

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO PG16 D 12