›

DELTA-RACCORDO METALLICO PG13,5 D 2

Cod. Rexel LE81227
Cod. Produttore 81227
Cod. EAN 8009561112506

Informazioni principali

  • Filettatura: PG13,5
  • Diametro interno: 20 mm
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Per: Guidacavi trecciati
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 50
  • Applicazione: Delta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 20mm Filettatura: PG13,5

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

21 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO PG13,5 D 2