›

DELTA-RACCORDO METALLICO PG13,5 D 1

Cod. Rexel LE81223
Cod. Produttore 81223
Cod. EAN 8009561112469

Informazioni principali

  • Filettatura: PG13,5
  • Diametro guidacavo: 12 mm
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Applicazione: Guidacavi trecciati
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: LE81223

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: PG13,5

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO PG13,5 D 1