›

DELTA-RACCORDO METALLICO G3/4 D 20

Cod. Rexel LE81206
Cod. Produttore 81206
Cod. EAN 8009561112377

Informazioni principali

  • Filettatura: G3/4
  • Diametro interno: 20 mm
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Applicazione: Guidacavi trecciati
  • Materiale: Metallo
  • Serie: RTA
  • Standard: Filettatura GAS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 20mm Filettatura: G3/4

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO G3/4 D 20