›

DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D 36

Cod. Rexel LE81209
Cod. Produttore 81209
Cod. EAN 8009561112407

Informazioni principali

  • Filettatura: G1
  • Diametro interno: 36mm
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Applicazione: Guidacavi trecciati
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Standard: Filettatura GAS
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 36mm Filettatura: G1

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D 36