›

DELTA-RACCORDO METALLICO G1/4 D 10

Cod. Rexel LE81201
Cod. Produttore 81201
Cod. EAN 8009561112322

Informazioni principali

  • Filettatura: G1/4
  • Diametro interno: 10 mm
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Applicazione: Guidacavi trecciati
  • Materiale: Metallo
  • Serie: RTA
  • Standard filettatura: GAS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/4

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO G1/4 D 10