›

DELTA-RACCORDO METALLICO G1/2 D 15

Cod. Rexel LE81204
Cod. Produttore 81204
Cod. EAN 8009561112353

Informazioni principali

  • Filettatura: G1/2
  • Diametro interno: 15 mm
  • Tipo raccordo: Metallico
  • Per guidacavi: Trecciati Delta
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Raccordo cavi
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: G1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO G1/2 D 15