›

DELTA-RACCORDO METALLICO G1 1/4 D 4

Cod. Rexel LE81210
Cod. Produttore 81210
Cod. EAN 8009561112414

Informazioni principali

  • Filettatura: G1 1/4
  • Diametro interno: 40 mm
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Raccordo guidacavi
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Guidacavi trecciati
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Standard: Filettatura GAS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 40mm Filettatura: G1 1/4

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

RTA

DELTA-RACCORDO METALLICO G1 1/4 D 4