›

DELTA D4-I RELE ILLUMINAZ A230V0,05

Cod. Rexel IMRD2B213B
Cod. Produttore RD2B213B
Cod. EAN 8032826041822

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Portata differenziale: 0,03…30A
  • Alimentazione ausiliaria: 230Vca/ac
  • Dimensioni: 4 moduli DIN
  • Uscita relè: 2 contatti SPDT
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Temperatura esercizio: -5…50°C
  • Test: automatico permanente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA D4-l - Relè differenziale tipoA per impianti di illuminazione pubblica, semaforici e non presidiati-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato 4 moduli Din - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

89,5 mm

profondità

65,6 mm

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA D4-I RELE ILLUMINAZ A230V0,05