›

DELTA D4-F RELE DIF AL/PRE A24V0,05

Cod. Rexel IMRD3B211B
Cod. Produttore RD3B211B
Cod. EAN 8032826137679

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Portate differenziali: 0,03...30A
  • Alimentazione ausiliaria: 24V ca/ac
  • Dimensioni: 4 moduli DIN
  • Tempo intervento: 0-5s selezionabile
  • Filtro armoniche: selezionabile
  • Uscita relè: 1 contatto SPDT
  • Grado protezione: IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA D4-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - 24Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

89,5 mm

profondità

65,6 mm

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 26 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 26 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

20 ... 26 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

20 ... 26 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA D4-F RELE DIF AL/PRE A24V0,05