›

DELTA D2-L RELE DIF A24V 0,03-30A C

Cod. Rexel IMRD1AF11B
Cod. Produttore RD1AF11B
Cod. EAN 8032826137389

Informazioni principali

  • Portata differenziale: 0,03-30A
  • Soglia intervento: 30mA÷30A
  • Alimentazione ausiliaria: 24Vca/ac
  • Uscita relè: 1 contatto SPDT
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Sicurezza: positiva o negativa selezionabile
  • Test: automatico permanente
  • Serie: DELTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA D2-L - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 24Vac - Soglie: 30 mA÷30A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 26 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 26 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

20 ... 26 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

20 ... 26 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA D2-L RELE DIF A24V 0,03-30A C