›

DELTA D2-L RELE DIF A20-150VCC 0,03

Cod. Rexel IMRD1AF1HB
Cod. Produttore RD1AF1HB
Cod. EAN 8032826020209

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Portata differenziale: 0,03-30A
  • Alimentazione ausiliaria: 20-150Vcc/Vca
  • Uscita relè: 1 contatto SPDT
  • Protezione: selezionabile positiva/negativa
  • Test: automatico permanente
  • Ripristino: manuale o automatico
  • Dimensioni: 2 moduli DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA D2-L - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Soglie: 30 mA÷30A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 150 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

tensione di alimentazione DC

20 ... 150 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA D2-L RELE DIF A20-150VCC 0,03