›

DELTA 72-S RELE DIF PRE A230V 0,03-

Cod. Rexel IMRD1EP13B
Cod. Produttore RD1EP13B
Cod. EAN 8032826020285

Informazioni principali

  • Serie: DELTA
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Alimentazione ausiliaria: 230V ca/ac
  • Portata IΔn: 0,03…30A (19 gamme)
  • Tempo intervento: 0-5s selezionabile
  • Sicurezza: Positiva o negativa selezionabile
  • Uscita relè: 1 contatto SPDT
  • Filtro armoniche: Selezionabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA 72-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

72 mm

profondità

75 mm

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

196 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

196 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA 72-S RELE DIF PRE A230V 0,03-